00063488 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258897 00063488 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258897 00063488 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258897

補強金物 金折(内皿)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39258897 品番 00063488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)18 長さL1(mm)43 長さL2(mm)43 トラスコ品番114-2207 質量(g)13 板厚(mm)1.1 穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする