※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 L型・J型
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
長さ(mm)
(折り返し)47
径(mm)
6
注文コード
39258949
品番
10165659
参考基準価格(税別)
¥8,316
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
全長(mm)
200
長さ(mm)
(折り返し)47
トラスコ品番
114-2616
材質
スチール
質量(kg)
3
タイプ
異型J型
表面処理
ユニクロ
径(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。