10176062 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259064 10176062 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259064 10176062 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259064

極太ポリカフック袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 39259064 品番 10176062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
ねじの呼びM7.5 全長(mm)44 長さ(mm)27 材質ポリカーボネート、パッキン:EVA トラスコ品番114-2558 クリア 質量(g)30 付属品スポンジ 厚さ(mm)2 寸法A(mm)16.7 外径(Φmm)(亀座)20 ボルトねじ寸法7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする