ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート 帯金物 24F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259265
品番
10179001
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
スチール
トラスコ品番
114-2446
色
ブラック
質量(g)
295
表面処理
粉体ブラック塗装
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
240
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長