ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート L型 24L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259308
品番
10179005
参考基準価格(税別)
¥322
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
幅W(mm)
35
長さL1(mm)
75
長さL2(mm)
75
材質
スチール
トラスコ品番
114-2448
色
ブラック
質量(g)
77
表面処理
粉体ブラック塗装
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長