ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート 受け金物 24T2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259457
品番
10179020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
172
寸法L2(mm)
37
寸法L3(mm)
80
幅W(mm)
80
材質
スチール
トラスコ品番
114-4923
色
ブラック
質量(g)
320
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長