ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート 帯金物 24F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259475
品番
10179022
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
スチール
トラスコ品番
114-2442
色
無地
質量(g)
147
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
120
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長