ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート L型 24L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259509
品番
10179025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
75
長さL2(mm)
75
材質
スチール
トラスコ品番
114-2451
色
無地
質量(g)
180
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長