10179029 2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259545 10179029 2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259545 10179029 2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259545 10179029 2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259545

2×4サポート L型アングル 24A

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39259545 品番 10179029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
幅W(mm)170 長さL1(mm)37 長さL2(mm)37 材質スチール トラスコ品番114-2458 無地 質量(g)182 表面処理三価ユニクロ 板厚(mm)2 穴径(mm)5
関連資料:商品特長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39259536
2023-05-16
用途:
2x4材を使った工作に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがちょうどよく、強度も問題なし。
黒に塗装済みなので見栄えもそのままよりよい。
ビスの穴位置を折り曲げの辺からもう少し離してもらえると、ビスの打ち込みがやりやすくなると思う。

対象商品:
39259317
2023-04-28
用途:
オープン階段の踏板金物として使用
山本工務店 様 (建設業・工事業)

同じ足長さで、幅のバリエーションがあったので、場所により組み合わせて使いました。踏板も黒塗装したので、シンプルな形状のこちらの金物が目立つことなく、階段全体を同化してカッコよく仕上がりました。

対象商品:
39259317
2022-10-10
用途:
オープン階段の踏板金物として使用
山本工務店 様 (建設業・工事業)

手作りの階段の踏板を支える金物として使用しました。
3種類の長さがあるので、踏板のサイズに合わせて
それぞれの長さを組み合わせて使いました。
1本物でサイズオーダーすると高くなるのですが、こちらは直角部分のサイズは同じで、長さが違うだけでしたので、横に並べて使うと1本物と思えるような仕上りになりました。
長さが変わると、直角部分のサイズまで変わってしまう物が多く、こちらはシンプルに長さだけが違っていたので大変助かりました。肉厚もちょうど良く、施工しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39259317
2021-01-26
用途:
治具の作成
製造業

色付きで肉厚の金具がこの価格で購入できるのはありがたいです。

対象商品:
39259536
2020-08-14
用途:
棚作成時
建設業・工事業

2×4材の寸法通りなので使用し易く、価格も安くお手ごろでした

対象商品:
39259317
2020-02-24
用途:
2×4材に使用しました。
製造業

しっかりと固定でき満足しております。黒が、あったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする