10179040 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259658 10179040 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259658 10179040 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259658 10179040 2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259658

2×4サポート 受け金物 24U2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 無地 注文コード39259658 品番10179040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
幅W(mm)93 長さL1(mm)40 長さL2(mm)37 材質スチール トラスコ品番114-4918 無地 質量(g)110 表面処理三価ユニクロ 板厚(mm)2 穴径(mm)5
関連資料:商品特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする