10179043 2×4サポート コーナー金物 24CN ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259685 10179043 2×4サポート コーナー金物 24CN ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259685 10179043 2×4サポート コーナー金物 24CN ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259685 10179043 2×4サポート コーナー金物 24CN ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259685

2×4サポート コーナー金物 24CN

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39259685 品番 10179043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
幅W(mm)37 長さL1(mm)80 材質スチール トラスコ品番114-4924 無地 質量(g)136 表面処理三価ユニクロ 板厚(mm)2 穴径(mm)5
関連資料:商品特長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
三脚の石突を固定する止め具
医療・福祉・介護関連業

目的の用途には、やや大きく感じるが、三脚が三種類で石突の大きさもまちまちな為、三種類とも使用するまでは評価保留とします。

対象商品:
39259466
2020-05-17
用途:
室内壁造作
トンボ理容所 様 (サービス業)

穴、全部がザグってあると、私のような素人には非常に使い勝手が良くなると思う。

対象商品:
39259466
2020-04-03
用途:
自転車小屋の補強
製造業

がっちり補強できました!
少々の雨風なら大丈夫そうです!

対象商品:
39259466
2020-02-24
用途:
2×4材の取り付けに使用しました。
製造業

しっかりとしたつくりで丈夫でした。
丈夫なのですが、重量感があり過ぎて
計算以上の重量になってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
39259685
2021-01-30
用途:
棚の製作

寸法票の画像が小さすぎて数値が全く読み取れない。画像を保存して拡大すると文字がぼけて意味がない。自分で測定するしかないのか・・・

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする