ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート 補助金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
39259694
品番
10179044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅W(mm)
60
長さL1(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ステンレス(SUS410)コーススレッド3.8×25(8本)
トラスコ品番
114-4926
質量(g)
43
板厚(mm)
0.6
関連資料:
商品特長