ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
2×4サポート タッピングビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28本)
注文コード
39259737
品番
10179048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
トラスコ品番
114-4931
長さ(mm)
12
色
無地
質量(g)
29
穴径(Φmm)
5
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
8
ねじの呼び
4mm
関連資料:
商品特長