※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚柱・棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚受
棚柱専用ビス無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
39259773
品番
10179278
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
色
無地
材質
ステンレス(SUS-XM7)
トラスコ品番
114-2535
質量(g)
60
頭部径(Φmm)
6
呼び寸法L(mm)
25
ねじ部長さ(mm)
16.5
呼び寸法d(mm)
3.1
棚受け金具
棚受アクセサリー