※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚柱・棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚受
棚柱専用ビスホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
39259834
品番
10179284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
3.1×32
ねじ部長さ(mm)
21.3
頭径(Φmm)
6
トラスコ品番
114-2541
材質
ステンレス(SUS-XM7)
色
頭部 ホワイト
質量(g)
73
棚受け金具
棚受アクセサリー