※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
KPメモックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39259974
品番
1000KP2120
参考基準価格(税別)
¥156,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
粒度
140
穴径(mm)
31.75
厚さ(mm)
13
砥材
CB
外径(mm)
200
トラスコ品番
856-8997
形状
1
色
濃緑
質量(g)
900
結合剤
V
砥石周速度(m/s)
40