※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
KPメモックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39259999
品番
1000KP2210
参考基準価格(税別)
¥282,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
粒度
140
穴径(mm)
76.2
厚さ(mm)
25
砥材
CB
外径(mm)
300
トラスコ品番
856-8991
形状
1
質量(kg)
4
色
白
結合剤
V
砥石周速度(m/s)
40