ANEX
ANEXの アンカーボルト
ANEXの コンクリート用アンカー
ANEXの ヒットネイル
超短ミニスタービーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39260245
品番
60-TH
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ハンドル:CA
トラスコ品番
115-1554
色
赤透明
質量(g)
11
差込角(mm)
6.35
ハンドル径(Φmm)
30