土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39260419
品番
00171
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭径(mm)
17
全長(mm)
450
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樫
トラスコ品番
411-5112
質量(g)
300
呼称
1/2ポンド
頭部長(mm)
112