土牛
土牛の ハンマー
土牛の 電工ハンマー
電工レンチハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260446
品番
01363
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頭径(mm)
23×21
全長(mm)
290
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
338-1820
呼称
先切型
頭部長(mm)
105