ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
マンテルチェーンステンレス製(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261557
品番
SS16HG
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.49
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2741
質量(kg)
1.74
表面処理
電解研磨
内長P(mm)
5.5
内幅W(mm)
2.8