ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
マンテルチェーンステンレス製(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261575
品番
SM30HG
参考基準価格(税別)
¥52,350
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3
使用荷重(kN)
1.27
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2740
質量(kg)
5.46
表面処理
電解研磨
内長P(mm)
12.6
内幅W(mm)
5.5