マンテルチェーンステンレス製(SUS316)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39261584 品番 SM25HG
参考基準価格(税別)¥45,150 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
長さ(m)30 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)0.98 材質ステンレス(SUS316) トラスコ品番114-2739 質量(kg)3.96 表面処理電解研磨 内長P(mm)9.6 内幅W(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする