ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261593
品番
SV20HG
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.78
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2744
質量(kg)
2.58
表面処理
電解研磨
内長P(mm)
28
内幅W(mm)
5.5