ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261627
品番
SL20SHG
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.078
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2736
質量(kg)
1.92
表面処理
電解研磨
チェーン線径(Φmm)
2
内長P(mm)
20.3
内幅W(mm)
6