ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261636
品番
SL16HG
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.029
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2735
質量(kg)
1.2
表面処理
電解研磨
チェーン線径(Φmm)
1.6
内長P(mm)
16.8
内幅W(mm)
5