ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261663
品番
SW1030HG
参考基準価格(税別)
¥56,490
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.98
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2747
質量(kg)
4.59
表面処理
研磨
チェーン線径(Φmm)
3
内長P(mm)
19
内幅W(mm)
5