ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39261679
品番
SW1040HG
参考基準価格(税別)
¥63,420
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
4
使用荷重(kN)
1.96
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
114-2748
質量(kg)
7.98
表面処理
研磨
チェーン線径(Φmm)
4
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
6.5