ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの レール
ニッサチェインの ピクチャーレール
壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39261837
品番
Y-413
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ロープ長さ(m)
1.5
使用荷重(kg)
6
トラスコ品番
114-5877
セット内容
玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、リングパーツ(1個)
材質
ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、リングパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャスト
色
アイボリーホワイト
質量(g)
40