Y-415 壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ ニッサチェイン 39261855 Y-415 壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ ニッサチェイン 39261855 Y-415 壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ ニッサチェイン 39261855 Y-415 壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ ニッサチェイン 39261855 Y-415 壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ ニッサチェイン 39261855 Y-415 壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ ニッサチェイン 39261855

壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 39261855 品番 Y-415
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 トラスコ品番114-5880 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、ビス止めパーツ(1個) 材質ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、ビス止めパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャスト アイボリーホワイト 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする