ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの レール
ニッサチェインの ピクチャーレール
ディスプレイレール専用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39261873
品番
Y-417
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
3
トラスコ品番
114-5882
セット内容
フリーフック1本
材質
アルミニウム(座金部分:亜鉛ダイキャスト)
質量(g)
26