Y-421 天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ ニッサチェイン 39261889 Y-421 天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ ニッサチェイン 39261889 Y-421 天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ ニッサチェイン 39261889 Y-421 天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ ニッサチェイン 39261889

天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39261889 品番 Y-421
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 トラスコ品番114-5883 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個) 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄 アイボリーホワイト 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする