ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
玉付きワイヤロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261959
品番
Y-502
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
8
材質
ステンレス
トラスコ品番
102-8433
質量(g)
11