ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
玉付きワイヤロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39261977
品番
Y-504
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
10
材質
ステンレス
トラスコ品番
102-8435
質量(g)
9