ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262318
品番
3S-2WHSY2
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
849-6773
種別
シャックル付単車2型
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)
450
適合レール
3号
耐荷重(kg/個)
40