ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ドアハンガー用ツール単車2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262327
品番
4-2WHTU2
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
112
トラスコ品番
125-0178
種別
ツール単車2型
材質
スチール
質量(g)
600
耐荷重(kg)
75
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
75