ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ドアハンガー用リング付単車2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262336
品番
4-2WHL2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
134
トラスコ品番
125-0180
種別
リング付単車2型
材質
スチール
質量(g)
750
耐荷重(kg)
75
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
75