ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ドアハンガー用シャックル付単車2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262345
品番
4-2WHSY2
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全長(mm)
147.8
トラスコ品番
125-0173
種別
シャックル付単車2型
材質
スチール
質量(g)
780
耐荷重(kg)
75
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
75