ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39262354
品番
2S-4WHTU2
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
400
材質
ステンレス
全長(mm)
81
耐荷重(kg)
35
耐荷重(kg/個)
35
適合レール
2号
種別
ツール複車2型
トラスコ品番
125-0171