ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262363
品番
3S-2WHTU2
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ
全長(mm)
105
用途
エアツール・電動ツールの吊り下げ用
トラスコ品番
125-0176
種別
ツール単車2型
材質
ステンレス
質量(g)
400
耐荷重(kg)
40
適合レール
3号
耐荷重(kg/個)
40
注意
※レールホルダーは使用不可