ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262388
品番
4S-2WHTU2
参考基準価格(税別)
¥16,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-0174
種別
ツール単車2型
材質
ステンレス
全長(mm)
112
質量(g)
600
耐荷重(kg)
55
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
55