4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39262397 品番4S-4WHTU2
参考基準価格(税別)¥25,370 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番125-0172 種別ツール複車2型 材質ステンレス 全長(mm)112 質量(kg)1 耐荷重(kg)125 適合レール4号 耐荷重(kg/個)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする