角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 両刃鋸
替刃式両刃鋸 技工
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39262555
品番
41770
参考基準価格(税別)
¥4,286
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃長(mm)
210
全長(mm)
540
トラスコ品番
115-5119
材質
刃:炭素鋼SK-85、柄:籐
質量(g)
160