角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり本体
角利(角利産業)の 両刃鋸
替刃式両刃鋸 技工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39262573
品番
41772
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃長(mm)
270
全長(mm)
660
トラスコ品番
115-5120
材質
刃:炭素鋼SK-85、柄:籐
質量(g)
200