小久保工業所
小久保工業所の 除菌衛生用品
小久保工業所の 置き型除菌剤
エアドクター空間除菌車専用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262783
品番
K-2535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
効果
除菌、消臭
成分
亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸
トラスコ品番
116-2333
区分
雑貨
質量(g)
240
容量(g)
150