K-2536 エアドクター空間除菌車専用 小久保工業所 39262799

エアドクター空間除菌車専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39262799 品番K-2536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
効果除菌、消臭 成分亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸 トラスコ品番116-2334 区分雑貨 質量(g)680 容量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39262783
2020-12-26
用途:
車にいつも置いています。
医療・福祉・介護関連業

いつも、車に常備しています。安心感のためかな。 黒の容器なのでしっくりきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする