※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ ミラクルミント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8巻) 注文コード 39262808 品番 MIRACLEMINTJAN-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力0.6N/10mm 用途超弱粘着テープ トラスコ品番102-6170 厚さ(mm)0.09 質量(g)199 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/15mm)37.9 特性弱粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39262808
2025-09-22
用途:
20mm開繊の綾織カーボンクロスの加工
その他業種

商品の紹介通りの弱粘着でした。
カーボンシートを切断する時の保護に用いましたが、加工時は剥がれず、剥がしたい時は繊維を崩さずにテープを剥がすことができる絶妙な粘着力です。
素晴らしい商品でした。

対象商品:
39262817
2022-02-08
用途:
車両へのマスキング
Zuyafactory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

糊のこりも少なくカーディテイリング作業にはおすすめです。

2024-10-01
用途:
ボードなどの養生に使用
建設業・工事業

ボードや塗装したての所の養生に使用しています。でも直ぐにはがれてくるので、もう少し強いほうが良いです。

対象商品:
39262817
2022-01-30
用途:
塗装作業後のコーキング時
マイスターコーティング武蔵村山店 様 (サービス業)

今までのミントよりも更に弱いマスキングテープを探していました。これよりももっと弱い物を開発して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39262808
2019-07-16
用途:
弱粘を要求されるマスキング

同メーカーのミントは使ったことがありますが、さらに弱いものを探していました。マスキング性能も弱粘着性もほぼ満たしていますが、粘着力などメーカーアナウンスの数値を載せていただけるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする