電気絶縁用ビニルテープ117

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) テープ幅(mm)19 主な用途電気絶縁用 注文コード39263201 品番117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,236
この商品はテープ幅・主な用途など40種類から選べます 他の種類を見る

高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリ塩化ビニル樹脂 粘着剤ゴム系粘着剤 粘着力(スチール)2.8N/10mm 使用温度範囲(℃)-10〜80 主な用途電気絶縁用 仕様鉛フリー トラスコ品番342-6971 質量(g)45 伸度(%)180 JIS規格JIS C 2336 A種 適合 粘着力(N/10mm)(スチール)2.8 引張強度(N/10mm)25 絶縁破壊電圧(kV/mm)25 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上

商品説明動画

スコッチ ビニルテープ117 お客様の声 Vol.1 株式会社MKD様
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39263201 117 19717726 180 BLU 10 10P Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 1パック(10巻) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
車体の補修
有限会社ファリーナ 様

粘着性、見た目、剥したときの状態いずれも満足しています。
さすが3Mって感じで価格なりの喜びです。

2025-01-24
用途:
電気コードの被覆
教育・研究機関

電気ケーブルをはんだ接続後,被覆するのに使用しています。塩ビなので数年たっても接着性も変わらず,耐久性はいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39263253
2024-05-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

柔らかくて使いやすい。同業のSNSで見てから使ってます。

対象商品:
39263174
2023-03-10
用途:
ケーブル類をまとめる
株式会社サンディアジャパン 様 (建設業・工事業)

この商品ははがれにくく、切りやすい。はがしたときもべたべたしていないので良かった

1人が参考にしています
対象商品:
37052023
2023-02-26
用途:
配線の絶縁処理に使用
有限会社多摩コールドサービス 様

このテープは配線の絶縁処理などに使用しているが、テープが切り易いし、そんなに力を入れずに巻けて使いやすい。

対象商品:
37052023
2022-06-07
用途:
エアコン工事
卸売・小売業

電気工事用というよりエアコンの配管固定、キャンパステープを巻く際の端末処理用を目的で購入しました。
因幡電工のネオピタテープと色味がほとんど同じで、絶縁テープなので屋根裏とかの屋内の電気工事でもそのまま使えるのでいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39263226
2020-05-14
用途:
配線部分の絶縁処理
株式会社田中工業 様

エンジン整備時に配線を離線する際の養生や物を止めておくテープに活用してます。
手で切りやすく使い勝手がいいです

1人が参考にしています
対象商品:
37052023
2020-08-08
用途:
エアコンの幅広テープ巻きの止めに、使用しております。
良品生活館 様 (卸売・小売業)

色がほとんど一緒で目立たないためこればっかり使っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする