電動ドリル用ヘクスビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(11本) 注文コード39263237 品番EHB-10000S
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
セット内容EHB-25、30、40、50、60、80、100、120、140、170、DB2-65 先端形状ヘックスビット 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 材質特殊合金鋼 質量(g)655 トラスコ品番100-3094 本数11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする