SOFT99
SOFT99の ワイパー
SOFT99の ワイパー替えゴム
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39263429
品番
04802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
No.
ワイパーNo.:GB-2
全長(mm)
325
全幅(mm)
6
形状
角型
質量(g)
118
トラスコ品番
477-7646
材質
天然ゴム
商品説明動画
ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
参考になった